Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 4 x 8 DIN 933 VG 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 4 x 8 DIN 933 VG 44416
Sechskantschraube M 4 x 8 DIN 933 VG 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019365026
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009338009040008
EAN/GTIN:
     4043952264362
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M4x 8 8.8 100 Stück DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 4 x 8 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 8mm· Gruppencode: 00933.800· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009338009040008
Werksnummer:
8000173676
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 8
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,0403*
€ 0,0617*
Lager 1955
1000
100
€ 5,99*
ab € 0,0442*
€ 0,0639*
2 Tage
700
100
€ 5,59*
ab € 0,0454*
€ 0,0651*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,0476*
€ 0,0677*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0455*
€ 0,0716*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0639*
€ 0,07604
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0636*
€ 0,07568
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0595*
€ 0,07081
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0575*
€ 0,06843
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0557*
€ 0,06628
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0531*
€ 0,06319
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.