Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 4 x 8 DIN 933 VG/Schlitz 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 4 x 8 DIN 933 VG/Schlitz 8.8 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 4 x 8 DIN 933 VG/Schlitz 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019365024
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009338140040008
EAN/GTIN:
     4043952269206
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG/Schlitz M4x 8 8.8 galv.verz. 500 Stück DIN 933 8.8 Sz galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · Kopf mit Schlitz nach DIN 962 - Abmessung: M 4 x 8 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 8mm· Gruppencode: 00933.814· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009338140040008
Werksnummer:
8000174216
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 8
Norm:
DIN 933 VG/Schlitz
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12500
500
€ 4,30*
ab € 0,1302*
€ 0,1711*
7 Tage
12500
500
€ 4,90*
ab € 0,1405*
€ 0,1735*
Lager 1955
17500
500
€ 5,99*
ab € 0,1412*
€ 0,1776*
3 Tage
12250
500
€ 5,59*
ab € 0,1452*
€ 0,1802*
14 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,1348*
€ 0,1844*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1776*
€ 0,21134
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1719*
€ 0,20456
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1612*
€ 0,19183
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1572*
€ 0,18707
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1412*
€ 0,16803
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 88,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.