Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 24 x 40 DIN 933 VG 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 24 x 40 DIN 933 VG 44416
Sechskantschraube M 24 x 40 DIN 933 VG 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019365009
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009338000240040
EAN/GTIN:
     4043952261729
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M24x 40 8.8 25 Stück DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 24 x 40 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 40mm· Gruppencode: 00933.800· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009338000240040
Werksnummer:
8000173463
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,244000
Gewicht brutto Kg:
0,244000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 40
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
820
25
€ 4,30*
ab € 0,7695*
€ 1,1564*
7 Tage
613
25
€ 5,59*
ab € 1,1775*
€ 1,1775*
Lager 1955
875
25
€ 5,99*
ab € 0,896*
€ 1,2748*
6 Tage
unbekannt
25
€ 7,99*
ab € 0,9376*
€ 1,3176*
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,0416*
€ 1,4716*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2748*
€ 1,51701
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1604*
€ 1,38088
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1204*
€ 1,33328
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,106*
€ 1,31614
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,076*
€ 1,28044
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,896*
€ 1,06624
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 31,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.