Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 16 x 75 DIN 931 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 16 x 75 DIN 931 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 16 x 75 DIN 931 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019364839
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009318100160075
EAN/GTIN:
     4043952232392
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M16x 75 8.8 galv.verz. 25 Stück DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 75 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 75mm· Gruppencode: 00931.810· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009318100160075
Werksnummer:
8000170842
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,147000
Gewicht brutto Kg:
0,147000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 75
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
635
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2847*
€ 0,4219*
4 Tage
788
25
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,3118*
€ 0,4318*
2 Tage
613
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3167*
€ 0,4367*
Lager 1955
875
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3111*
€ 0,4403*
7 Tage
875
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,3306*
€ 0,4606*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,4403*
€ 0,52396
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,4257*
€ 0,50658
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,4111*
€ 0,48921
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,4011*
€ 0,47731
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3811*
€ 0,45351
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,3111*
€ 0,37021
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3111* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 11,0075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.