Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 16 x 1,5 DIN 934 10 galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 16 x 1,5 DIN 934 10 galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 16 x 1,5 DIN 934 10 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019364744
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009341150160150
EAN/GTIN:
     4043952282939
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 M16x 1,5 10 galv.verz. 100 Stück DIN 934 10 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 16 x 1,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.115· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009341150160150
Werksnummer:
8000175319
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
0,030000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 1,5
Norm:
DIN 934
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
10 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1391*
€ 0,1921*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,04*
€ 14,91*
4 Tage
16
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 10,23*
€ 14,98*
5 Tage
16
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 11,43*
€ 15,76*
Lager 1955
23
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 12,06*
€ 16,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,84*
€ 20,0396
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,76*
€ 19,9444
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,67*
€ 19,8373
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,52*
€ 16,0888
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,03*
€ 15,5057
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 12,32*
€ 14,6608
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 12,15*
€ 14,4585
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 12,06*
€ 14,3514
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1206* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.