Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 12x1,5 x 25 DIN 916 Ringschn./Innen-6-Kant 45 H Feingewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 12x1,5 x 25 DIN 916 Ringschn./Innen-6-Kant 45 H Feingewinde
Gewindestift M 12x1,5 x 25 DIN 916 Ringschn./Innen-6-Kant 45 H Feingewinde
Artikel-Nr.:
     1955B-2019364443
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009163020121025
EAN/GTIN:
     4043952705247
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916 Ringschn./Innen-6kt M12x1,5x25 45 H Feingew. 100St. DIN 916 45 H Fein Gewindestifte mit Ringschneide · mit Innensechskant · mit metrischem Feingew. - Abmessung: M 12x1,5 x 25 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00916.302
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009163020121025
Werksnummer:
8000168408
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,015000
Gewicht brutto Kg:
0,015000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12x1,5 x 25
Norm:
DIN 916 Ringschn./Innen-6-Kant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
45 H Feingewinde
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
400
100
Frei Haus
ab € 0,9329*
€ 1,20*
6 Tage
400
100
€ 4,90*
ab € 1,0075*
€ 1,2275*
Lager 1955
600
100
€ 5,99*
ab € 1,0189*
€ 1,249*
2 Tage
420
100
€ 5,59*
ab € 1,0577*
€ 1,2677*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 1,0664*
€ 1,2864*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,249*
€ 1,48631
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,214*
€ 1,44466
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1389*
€ 1,35529
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1189*
€ 1,33149
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,0189*
€ 1,21249
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 124,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.