Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 6 x 200 DIN 931 m.Schaft 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 6 x 200 DIN 931 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 6 x 200 DIN 931 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019364410
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009318000060200
EAN/GTIN:
     4043952222461
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M6x 200 8.8 100 Stück DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 6 x 200 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 200mm· Gruppencode: 00931.800· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009318000060200
Werksnummer:
8000170058
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,045000
Gewicht brutto Kg:
0,045000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 200
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3247*
€ 0,4697*
5 Tage
2700
100
€ 4,30*
ab € 0,399*
€ 0,5433*
Lager 1955
3800
100
€ 5,99*
ab € 0,4819*
€ 0,6267*
2 Tage
2520
100
€ 5,59*
ab € 0,4955*
€ 0,6355*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,5176*
€ 0,6676*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6267*
€ 0,74577
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6043*
€ 0,71912
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5619*
€ 0,66866
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5519*
€ 0,65676
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5319*
€ 0,63296
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4819*
€ 0,57346
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 62,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.