Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 12x1,5 x 20 DIN 916 Ringschn./Innen-6-Kant 45 H Feingewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 12x1,5 x 20 DIN 916 Ringschn./Innen-6-Kant 45 H Feingewinde
Gewindestift M 12x1,5 x 20 DIN 916 Ringschn./Innen-6-Kant 45 H Feingewinde
Artikel-Nr.:
     1955B-2019364089
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009163020121020
EAN/GTIN:
     4043952705230
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916 Ringschn./Innen-6kt M12x1,5x20 45 H Feingew. 100St. DIN 916 45 H Fein Gewindestifte mit Ringschneide · mit Innensechskant · mit metrischem Feingew. - Abmessung: M 12x1,5 x 20 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00916.302
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009163020121020
Werksnummer:
8000168407
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,012500
Gewicht brutto Kg:
0,012500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12x1,5 x 20
Norm:
DIN 916 Ringschn./Innen-6-Kant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
45 H Feingewinde
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4000
100
Frei Haus
ab € 0,8935*
€ 1,1581*
7 Tage
4000
100
€ 4,90*
ab € 0,97*
€ 1,18*
Lager 1955
5500
100
€ 5,99*
ab € 0,9758*
€ 1,2055*
2 Tage
3850
100
€ 5,59*
ab € 0,995*
€ 1,215*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 1,0213*
€ 1,2413*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,2055*
€ 1,43455
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1607*
€ 1,38123
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0958*
€ 1,304
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0758*
€ 1,2802
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,9758*
€ 1,1612
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 120,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.