Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 6 x 30 DIN 913 Kegelkuppe/Innen-6-kant 45 H galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 6 x 30 DIN 913 Kegelkuppe/Innen-6-kant 45 H galvanisch verzinkt
Gewindestift M 6 x 30 DIN 913 Kegelkuppe/Innen-6-kant 45 H galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019364085
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009132100060030
EAN/GTIN:
     4043952192597
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913 Kegelkuppe/Innen-6kt M6x30 45 H galv.verz. 200St. DIN 913 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 30 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00913.210
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009132100060030
Werksnummer:
8000167113
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 30
Norm:
DIN 913 Kegelkuppe/Innen-6-kant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
45 H galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4800
200
€ 4,90*
ab € 0,0381*
€ 0,0535*
4 Tage
4994
200
€ 4,30*
ab € 0,0394*
€ 0,0583*
Lager 1955
6800
200
€ 5,99*
ab € 0,0456*
€ 0,0644*
8 Tage
4760
200
€ 5,59*
ab € 0,0468*
€ 0,0657*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0491*
€ 0,0683*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0644*
€ 0,07664
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0627*
€ 0,07461
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0589*
€ 0,07009
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0572*
€ 0,06807
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,055*
€ 0,06545
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0456*
€ 0,05426
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 12,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.