Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 16 x 1,5 DIN 934 Messing


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 16 x 1,5 DIN 934 Messing
Sechskantmutter M 16 x 1,5 DIN 934 Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019363903
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009347050160150
EAN/GTIN:
     4043952286395
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 M16x 1,5 Messing 25 Stück DIN 934 Messing Fein Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 16 x 1,5 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.705· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009347050160150
Werksnummer:
8000175616
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,036100
Gewicht brutto Kg:
0,036100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 1,5
Norm:
DIN 934
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,7537*
€ 1,0737*
5 Tage
18
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 13,6875*
€ 19,82*
5 Tage
17
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 14,9075*
€ 20,3375*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,4525*
€ 20,4275*
Lager 1955
23
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 19,47*
€ 26,375*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,375*
€ 31,38625
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,2475*
€ 31,23453
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,11*
€ 31,0709
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,59*
€ 28,0721
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,68*
€ 25,7992
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 20,75*
€ 24,6925
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 20,31*
€ 24,1689
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 19,47*
€ 23,1693
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7788* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.