Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 16 x1,5 x 90 DIN 961 VG 44449


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 16 x1,5 x 90 DIN 961 VG 44449
Sechskantschraube M 16 x1,5 x 90 DIN 961 VG 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019363805
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009611000160090
EAN/GTIN:
     4043952312926
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
Sechskantschraube DIN 961 VG M16x1,5x 90 10.9 25 Stück DIN 961 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 16 x1,5 x 90 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 90mm· Gruppencode: 00961.100· Normart: DIN 961
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009611000160090
Werksnummer:
8000177907
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,162000
Gewicht brutto Kg:
0,162000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x1,5 x 90
Norm:
DIN 961 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
175
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,8697*
€ 1,2028*
4 Tage
158
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,9526*
€ 1,2426*
1 Tag
123
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,9685*
€ 1,2585*
Lager 1955
175
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,9512*
€ 1,2693*
6 Tage
175
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,9858*
€ 1,2758*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,2693*
€ 1,51047
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,2452*
€ 1,48179
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,1612*
€ 1,38183
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,1312*
€ 1,34613
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,0812*
€ 1,28663
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,9512*
€ 1,13193
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,9512* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 31,7325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.