Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 36 x 190 DIN 931 m.Schaft 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 36 x 190 DIN 931 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 36 x 190 DIN 931 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019363595
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009311000360190
EAN/GTIN:
     4043952214398
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M36x 190 10.9 1 Stück DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 36 x 190 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 190mm· Gruppencode: 00931.100· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009311000360190
Werksnummer:
8000169308
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,870000
Gewicht brutto Kg:
1,870000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 36 x 190
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,6235*
€ 15,9388*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 12,49*
€ 16,95*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 13,2501*
€ 19,0276*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,5037*
€ 20,1485*
4 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 15,25*
€ 22,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,9388*
€ 18,96717
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,5512*
€ 18,50593
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,7135*
€ 17,50907
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,2935*
€ 17,00927
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,7135*
€ 16,31907
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,6235*
€ 13,83197
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.