Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 12 x 1 DIN 936 14 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 12 x 1 DIN 936 14 H
Sechskantmutter M 12 x 1 DIN 936 14 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019363444
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009360050120100
EAN/GTIN:
     4043952960561
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 M12x 1 14 H 100 Stück DIN 936 14 H Fein Sechskantmuttern · niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x 1 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.005· Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009360050120100
Werksnummer:
8000176122
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,011000
Gewicht brutto Kg:
0,011000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 1
Norm:
DIN 936
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
14 H
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
800
100
€ 4,30*
ab € 0,1324*
€ 0,1925*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1877*
€ 0,2477*
Lager 1955
1100
100
€ 5,99*
ab € 0,1949*
€ 0,2568*
7 Tage
770
100
€ 5,59*
ab € 0,2003*
€ 0,2603*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,209*
€ 0,279*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2568*
€ 0,30559
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2459*
€ 0,29262
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2349*
€ 0,27953
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2249*
€ 0,26763
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1949*
€ 0,23193
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 25,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.