Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 12 x 30 DIN 914 m.Spitze/Innensechskant 45 H galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 12 x 30 DIN 914 m.Spitze/Innensechskant 45 H galvanisch verzinkt
Gewindestift M 12 x 30 DIN 914 m.Spitze/Innensechskant 45 H galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019363132
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009142100120030
EAN/GTIN:
     4043952197677
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914 Spitze/Innen-6kt M12x30 45 H galv.verz. 100St. DIN 914 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Spitze · mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 30 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00914.210
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009142100120030
Werksnummer:
8000167625
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,017510
Gewicht brutto Kg:
0,017510
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 30
Norm:
DIN 914 m.Spitze/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
45 H galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1220
100
€ 4,30*
ab € 0,1926*
€ 0,236*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,189*
€ 0,2413*
6 Tage
1200
100
€ 4,90*
ab € 0,2471*
€ 0,2471*
Lager 1955
1600
100
€ 5,99*
ab € 0,2581*
€ 0,308*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2391*
€ 0,3191*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2882*
€ 0,34296
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2581*
€ 0,30714
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 30,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.