Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 16 x1,5 x 65 DIN 961 VG 44449


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 16 x1,5 x 65 DIN 961 VG 44449
Sechskantschraube M 16 x1,5 x 65 DIN 961 VG 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019363085
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009611000160065
EAN/GTIN:
     4043952312896
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
Sechskantschraube DIN 961 VG M16x1,5x 65 10.9 50 Stück DIN 961 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 16 x1,5 x 65 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 65mm· Gruppencode: 00961.100· Normart: DIN 961
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009611000160065
Werksnummer:
8000177904
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,123000
Gewicht brutto Kg:
0,123000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x1,5 x 65
Norm:
DIN 961 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
650
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3847*
€ 0,5481*
4 Tage
810
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,4213*
€ 0,5613*
1 Tag
630
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,4283*
€ 0,5683*
Lager 1955
900
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,4207*
€ 0,5732*
6 Tage
900
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,4473*
€ 0,5973*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,5732*
€ 0,68211
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,5569*
€ 0,66271
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,5207*
€ 0,61963
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,5007*
€ 0,59583
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,4807*
€ 0,57203
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,4207*
€ 0,50063
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4207* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 28,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.