Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 16 x 55 DIN 915 m.Zapfen/Innensechskant 45 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 16 x 55 DIN 915 m.Zapfen/Innensechskant 45 H
Gewindestift M 16 x 55 DIN 915 m.Zapfen/Innensechskant 45 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019363019
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009152000160055
EAN/GTIN:
     4043952200544
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915 Zapfen/Innen-6kt M16x 55 45 H 50 Stück DIN 915 45 H Gewindestifte mit Zapfen · mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 55 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00915.200
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009152000160055
Werksnummer:
8000167906
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,064700
Gewicht brutto Kg:
0,064700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 55
Norm:
DIN 915 m.Zapfen/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
45 H
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,4874*
€ 0,7104*
5 Tage
250
50
€ 4,30*
ab € 0,5462*
€ 0,7597*
6 Tage
250
50
€ 4,90*
ab € 0,5975*
€ 0,7775*
Lager 1955
350
50
€ 5,99*
ab € 0,5968*
€ 0,7827*
2 Tage
245
50
€ 5,59*
ab € 0,6186*
€ 0,7886*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7827*
€ 0,93141
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7697*
€ 0,91594
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7268*
€ 0,86489
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6968*
€ 0,82919
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6768*
€ 0,80539
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5968*
€ 0,71019
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 39,135* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.