Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x 50 DIN 933 VG 10.9 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 50 DIN 933 VG 10.9 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 12 x 50 DIN 933 VG 10.9 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019362693
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009331100120050
EAN/GTIN:
     4043952250273
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M12x 50 10.9 galv.verz. 100 Stück DIN 933 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 50 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 50mm· Gruppencode: 00933.110· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009331100120050
Werksnummer:
8000172321
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,052000
Gewicht brutto Kg:
0,052000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 50
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1365
100
€ 4,30*
ab € 0,143*
€ 0,2048*
7 Tage
1300
100
€ 4,90*
ab € 0,16*
€ 0,21*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1451*
€ 0,217*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2021*
€ 0,2621*
Lager 1955
1800
100
€ 5,99*
ab € 0,2147*
€ 0,2868*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2868*
€ 0,34129
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2758*
€ 0,3282
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2647*
€ 0,31499
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2547*
€ 0,30309
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2447*
€ 0,29119
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2147*
€ 0,25549
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 28,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.