Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube M 16 x 120 DIN 938 44416


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stiftschraube M 16 x 120 DIN 938 44416
Stiftschraube M 16 x 120 DIN 938 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019362623
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009388000160120
EAN/GTIN:
     4043952300367
Suchbegriffe:
DIN 938
Stiftschraube DIN 938
din 938
Stiftschraube DIN 938 M16x 120 8.8 10 Stück DIN 938 8.8 Stiftschrauben · Einschraubende = 1 d - Abmessung: M 16 x 120 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00938.800
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009388000160120
Werksnummer:
8000176648
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,201000
Gewicht brutto Kg:
0,201000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 120
Norm:
DIN 938
Produktart:
Stiftschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,5933*
€ 2,1733*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,702*
€ 14,659*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 11,669*
€ 16,896*
6 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 12,545*
€ 17,165*
Lager 1955
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 13,433*
€ 18,477*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,477*
€ 21,98763
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,38*
€ 21,8722
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,283*
€ 21,75677
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,533*
€ 19,67427
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,753*
€ 18,74607
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,153*
€ 18,03207
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,673*
€ 17,46087
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 13,433*
€ 15,98527
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,3433* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.