Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 6 x 170 DIN 931 m.Schaft 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 6 x 170 DIN 931 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 6 x 170 DIN 931 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019362533
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009318000060170
EAN/GTIN:
     4043952222430
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M6x 170 8.8 100 Stück DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 6 x 170 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 170mm· Gruppencode: 00931.800· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009318000060170
Werksnummer:
8000170056
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,038400
Gewicht brutto Kg:
0,038400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 170
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2728*
€ 0,392*
3 Tage
500
100
€ 4,30*
ab € 0,3252*
€ 0,4449*
Lager 1955
700
100
€ 5,99*
ab € 0,3519*
€ 0,4554*
1 Tag
490
100
€ 5,59*
ab € 0,3619*
€ 0,4619*
6 Tage
700
100
€ 7,99*
ab € 0,3779*
€ 0,4879*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4554*
€ 0,54193
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4437*
€ 0,528
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4219*
€ 0,50206
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4019*
€ 0,47826
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3919*
€ 0,46636
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3519*
€ 0,41876
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 45,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.