Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 8 x 180 DIN 931 m.Schaft 44416


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 8 x 180 DIN 931 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 8 x 180 DIN 931 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019362470
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009318000080180
EAN/GTIN:
     4043952222812
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M8x 180 8.8 100 Stück DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 180 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 180mm· Gruppencode: 00931.800· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009318000080180
Werksnummer:
8000170093
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,075600
Gewicht brutto Kg:
0,075600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 180
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
900
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3341*
€ 0,4643*
1 Tag
910
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3718*
€ 0,4918*
Lager 1955
1300
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3652*
€ 0,496*
6 Tage
1300
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,3882*
€ 0,5082*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4517*
€ 0,5917*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,496*
€ 0,59024
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,4706*
€ 0,56001
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4352*
€ 0,51789
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,4252*
€ 0,50599
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,4052*
€ 0,48219
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,3652*
€ 0,43459
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3652* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 49,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.