Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 16 x1,5 x 55 DIN 961 VG 44449


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 16 x1,5 x 55 DIN 961 VG 44449
Sechskantschraube M 16 x1,5 x 55 DIN 961 VG 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019362355
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009611000160055
EAN/GTIN:
     4043952312872
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
Sechskantschraube DIN 961 VG M16x1,5x 55 10.9 50 Stück DIN 961 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 16 x1,5 x 55 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 55mm· Gruppencode: 00961.100· Normart: DIN 961
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009611000160055
Werksnummer:
8000177902
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,113000
Gewicht brutto Kg:
0,113000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x1,5 x 55
Norm:
DIN 961 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
400
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,493*
€ 0,6932*
4 Tage
360
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,54*
€ 0,71*
1 Tag
280
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,5491*
€ 0,7291*
Lager 1955
400
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,5393*
€ 0,7353*
6 Tage
400
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,5736*
€ 0,7536*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,7353*
€ 0,87501
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,7173*
€ 0,85359
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,6593*
€ 0,78457
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,6393*
€ 0,76077
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,6093*
€ 0,72507
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,5393*
€ 0,64177
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,5393* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 36,765* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.