Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 24 x 190 DIN 931 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 24 x 190 DIN 931 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 24 x 190 DIN 931 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019362181
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009311100240190
EAN/GTIN:
     4043952216811
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M24x 190 10.9 galv.verz. 1 Stück DIN 931 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 190 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 190mm· Gruppencode: 00931.110· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009311100240190
Werksnummer:
8000169539
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,770000
Gewicht brutto Kg:
0,770000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 190
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
10
€ 4,30*
ab € 3,0572*
€ 4,2552*
Lager 1955
50
10
€ 5,99*
ab € 4,1219*
€ 5,3819*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,1687*
€ 5,4287*
8 Tage
35
10
€ 5,59*
ab € 4,3254*
€ 5,6154*
4 Tage
50
10
Frei Haus
ab € 5,53*
€ 7,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,3819*
€ 6,40446
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,2219*
€ 6,21406
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,9419*
€ 5,88086
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,1219*
€ 4,90506
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 53,819* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.