Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 20 x 90 DIN 914 m.Spitze/Innensechskant 45 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 20 x 90 DIN 914 m.Spitze/Innensechskant 45 H
Gewindestift M 20 x 90 DIN 914 m.Spitze/Innensechskant 45 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019361864
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009142000200090
EAN/GTIN:
     4043952197066
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914 Spitze/Innen-6kt M20x 90 45 H 25 Stück DIN 914 45 H Gewindestifte mit Spitze · mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 90 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00914.200
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009142000200090
Werksnummer:
8000167550
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,175000
Gewicht brutto Kg:
0,175000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 90
Norm:
DIN 914 m.Spitze/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
45 H
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
25
€ 4,30*
ab € 1,672*
€ 2,274*
7 Tage
325
25
€ 4,90*
ab € 1,795*
€ 2,325*
15 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,6962*
€ 2,4102*
Lager 1955
450
25
€ 5,99*
ab € 1,8751*
€ 2,4236*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,9179*
€ 2,4679*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,4236*
€ 2,88408
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3343*
€ 2,77782
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,1951*
€ 2,61217
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,1251*
€ 2,52887
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,0651*
€ 2,45747
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,8751*
€ 2,23137
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 60,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.