Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x 70 DIN 933 VG 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 70 DIN 933 VG 44449
Sechskantschraube M 12 x 70 DIN 933 VG 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019361451
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009331000120070
EAN/GTIN:
     4043952247006
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M12x 70 10.9 50 Stück DIN 933 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 70 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 70mm· Gruppencode: 00933.100· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009331000120070
Werksnummer:
8000172046
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,066400
Gewicht brutto Kg:
0,066400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 70
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
867
50
€ 4,30*
ab € 0,1828*
€ 0,2636*
6 Tage
750
50
€ 4,90*
ab € 0,1975*
€ 0,2675*
Lager 1955
850
50
€ 5,99*
ab € 0,1975*
€ 0,2694*
1 Tag
595
50
€ 5,59*
ab € 0,2029*
€ 0,2729*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,1854*
€ 0,2749*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2694*
€ 0,32059
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2585*
€ 0,30762
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2475*
€ 0,29453
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2375*
€ 0,28263
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1975*
€ 0,23503
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 13,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.