Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 24 x 90 DIN 931 m.Schaft 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 24 x 90 DIN 931 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 24 x 90 DIN 931 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019361023
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009311000240090
EAN/GTIN:
     4043952213278
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M24x 90 10.9 10 Stück DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 90 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 90mm· Gruppencode: 00931.100· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009311000240090
Werksnummer:
8000169195
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,428000
Gewicht brutto Kg:
0,428000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 90
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
490
10
€ 4,30*
ab € 1,1102*
€ 1,6184*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,1264*
€ 1,7193*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,516*
€ 2,056*
Lager 1955
690
10
€ 5,99*
ab € 1,519*
€ 2,074*
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 1,5479*
€ 2,0979*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,074*
€ 2,46806
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9865*
€ 2,36394
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,909*
€ 2,27171
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,849*
€ 2,20031
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,799*
€ 2,14081
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,519*
€ 1,80761
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.