Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 8 x 45 DIN 914 m.Spitze/Innensechskant 45 H


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewindestift M 8 x 45 DIN 914 m.Spitze/Innensechskant 45 H
Gewindestift M 8 x 45 DIN 914 m.Spitze/Innensechskant 45 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019361019
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009142000080045
EAN/GTIN:
     4043952196403
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914 Spitze/Innen-6kt M8x 45 45 H 100 Stück DIN 914 45 H Gewindestifte mit Spitze · mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 45 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00914.200
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009142000080045
Werksnummer:
8000167488
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,013190
Gewicht brutto Kg:
0,013190
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 45
Norm:
DIN 914 m.Spitze/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
45 H
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1714*
€ 0,2314*
6 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 12,64*
€ 17,29*
5 Tage
7
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 12,02*
€ 17,40*
Lager 1955
6
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 15,85*
€ 21,43*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 17,02*
€ 22,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,43*
€ 25,5017
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,33*
€ 25,3827
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,22*
€ 25,2518
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,82*
€ 21,2058
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,01*
€ 20,2419
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 16,10*
€ 19,159
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 15,87*
€ 18,8853
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 15,85*
€ 18,8615
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1585* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.