Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 16 x 35 DIN 914 m.Spitze/Innensechskant 45 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 16 x 35 DIN 914 m.Spitze/Innensechskant 45 H
Gewindestift M 16 x 35 DIN 914 m.Spitze/Innensechskant 45 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019360788
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009142000160035
EAN/GTIN:
     4043952196878
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914 Spitze/Innen-6kt M16x 35 45 H 100 Stück DIN 914 45 H Gewindestifte mit Spitze · mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 35 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00914.200
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009142000160035
Werksnummer:
8000167531
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,034640
Gewicht brutto Kg:
0,034640
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 35
Norm:
DIN 914 m.Spitze/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
45 H
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,4203*
€ 0,5566*
4 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,5313*
€ 0,6435*
6 Tage
700
100
€ 4,90*
ab € 0,6578*
€ 0,6578*
Lager 1955
1000
100
€ 5,99*
ab € 0,6844*
€ 0,7653*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,838*
€ 0,838*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7653*
€ 0,91071
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7166*
€ 0,85275
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6844*
€ 0,81444
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 76,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.