Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 12 x 60 DIN 914 m.Spitze/Innensechskant 45 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 12 x 60 DIN 914 m.Spitze/Innensechskant 45 H
Gewindestift M 12 x 60 DIN 914 m.Spitze/Innensechskant 45 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019360680
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009142000120060
EAN/GTIN:
     4043952196755
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914 Spitze/Innen-6kt M12x 60 45 H 50 Stück DIN 914 45 H Gewindestifte mit Spitze · mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 60 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00914.200
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009142000120060
Werksnummer:
8000167521
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,038760
Gewicht brutto Kg:
0,038760
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 60
Norm:
DIN 914 m.Spitze/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
45 H
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
550
50
€ 4,30*
ab € 0,298*
€ 0,436*
5 Tage
550
50
€ 4,90*
ab € 0,3225*
€ 0,4425*
Lager 1955
800
50
€ 5,99*
ab € 0,3251*
€ 0,4483*
7 Tage
560
50
€ 5,59*
ab € 0,3343*
€ 0,4543*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,3022*
€ 0,4547*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4483*
€ 0,53348
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4267*
€ 0,50777
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4051*
€ 0,48207
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3951*
€ 0,47017
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3751*
€ 0,44637
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3251*
€ 0,38687
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 22,415* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.