Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 16 x 60 DIN 914 m.Spitze/Innensechskant 45 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 16 x 60 DIN 914 m.Spitze/Innensechskant 45 H
Gewindestift M 16 x 60 DIN 914 m.Spitze/Innensechskant 45 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019360163
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009142000160060
EAN/GTIN:
     4043952196922
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914 Spitze/Innen-6kt M16x 60 45 H 50 Stück DIN 914 45 H Gewindestifte mit Spitze · mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 60 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00914.200
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009142000160060
Werksnummer:
8000167536
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,069380
Gewicht brutto Kg:
0,069380
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 60
Norm:
DIN 914 m.Spitze/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
45 H
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,5791*
€ 0,7593*
4 Tage
900
50
€ 4,30*
ab € 0,7334*
€ 0,896*
6 Tage
900
50
€ 4,90*
ab € 0,9119*
€ 0,9119*
Lager 1955
900
50
€ 5,99*
ab € 0,8229*
€ 0,9674*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 1,0079*
€ 1,0079*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9674*
€ 1,15121
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8761*
€ 1,04256
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8229*
€ 0,97925
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 48,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.