Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 10 x 45 DIN 914 m.Spitze/Innensechskant 45 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 10 x 45 DIN 914 m.Spitze/Innensechskant 45 H
Gewindestift M 10 x 45 DIN 914 m.Spitze/Innensechskant 45 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019360052
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009142000100045
EAN/GTIN:
     4043952196564
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914 Spitze/Innen-6kt M10x 45 45 H 100 Stück DIN 914 45 H Gewindestifte mit Spitze · mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 45 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00914.200
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009142000100045
Werksnummer:
8000167504
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,020170
Gewicht brutto Kg:
0,020170
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 45
Norm:
DIN 914 m.Spitze/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
45 H
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
500
100
€ 4,90*
ab € 0,1725*
€ 0,2225*
6 Tage
558
100
€ 4,30*
ab € 0,1655*
€ 0,2253*
Lager 1955
500
100
€ 5,99*
ab € 0,1802*
€ 0,2419*
2 Tage
350
100
€ 5,59*
ab € 0,1836*
€ 0,2436*
7 Tage
500
100
€ 7,99*
ab € 0,1931*
€ 0,2531*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2419*
€ 0,28786
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2202*
€ 0,26204
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2102*
€ 0,25014
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2002*
€ 0,23824
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1802*
€ 0,21444
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.