Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 24 x 140 DIN 931 m.Schaft 44449


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 24 x 140 DIN 931 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 24 x 140 DIN 931 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019360023
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009311000240140
EAN/GTIN:
     4043952213322
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M24x 140 10.9 10 Stück DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 140 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 140mm· Gruppencode: 00931.100· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009311000240140
Werksnummer:
8000169201
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,582900
Gewicht brutto Kg:
0,582900
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 140
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,6933*
€ 2,4473*
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,8868*
€ 2,5568*
Lager 1955
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,843*
€ 2,5878*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,134*
€ 2,864*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,3071*
€ 3,0671*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,5878*
€ 3,07948
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,4804*
€ 2,95168
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,313*
€ 2,75247
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,243*
€ 2,66917
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,173*
€ 2,58587
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,843*
€ 2,19317
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,843* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 25,878* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.