Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 170 DIN 931 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 170 DIN 931 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 10 x 170 DIN 931 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019359949
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009311100100170
EAN/GTIN:
     4043952215739
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M10x 170 10.9 galv.verz. 50 Stück DIN 931 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 170 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 170mm· Gruppencode: 00931.110· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009311100100170
Werksnummer:
8000169423
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,115100
Gewicht brutto Kg:
0,115100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 170
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
400
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,628*
€ 0,8766*
5 Tage
400
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,685*
€ 0,895*
1 Tag
385
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,6998*
€ 0,9198*
Lager 1955
550
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,6972*
€ 0,9277*
6 Tage
550
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,7224*
€ 0,9324*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,9277*
€ 1,10396
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,8974*
€ 1,06791
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,8372*
€ 0,99627
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,8272*
€ 0,98437
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,7772*
€ 0,92487
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,6972*
€ 0,82967
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,6972* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 46,385* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.