Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 24 x 40 DIN 914 m.Spitze/Innensechskant 45 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 24 x 40 DIN 914 m.Spitze/Innensechskant 45 H
Gewindestift M 24 x 40 DIN 914 m.Spitze/Innensechskant 45 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019359928
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009142000240040
EAN/GTIN:
     4043952197097
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914 Spitze/Innen-6kt M24x 40 45 H 25 Stück DIN 914 45 H Gewindestifte mit Spitze · mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 40 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00914.200
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009142000240040
Werksnummer:
8000167553
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,084160
Gewicht brutto Kg:
0,084160
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 40
Norm:
DIN 914 m.Spitze/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
45 H
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
75
25
€ 4,30*
ab € 1,2095*
€ 1,6638*
6 Tage
75
25
€ 4,90*
ab € 1,3175*
€ 1,6875*
Lager 1955
75
25
€ 5,99*
ab € 1,3316*
€ 1,7247*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,347*
€ 1,747*
7 Tage
53
25
€ 5,59*
ab € 1,3591*
€ 1,7591*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,7247*
€ 2,05239
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6881*
€ 2,00884
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,5916*
€ 1,894
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,5516*
€ 1,8464
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4916*
€ 1,775
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,3316*
€ 1,5846
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 43,1175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.