Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 7 x 50 DIN 931 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 7 x 50 DIN 931 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 7 x 50 DIN 931 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019359872
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009318100070050
EAN/GTIN:
     4043952231081
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M7x 50 8.8 galv.verz. 200 Stück DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 7 x 50 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 50mm· Gruppencode: 00931.810· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009318100070050
Werksnummer:
8000170711
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,018100
Gewicht brutto Kg:
0,018100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 7 x 50
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,30*
ab € 0,0828*
€ 0,1187*
Lager 1955
nicht lagernd
200
€ 5,99*
ab € 0,1048*
€ 0,1418*
7 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,1136*
€ 0,1506*
13 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,1131*
€ 0,1511*
4 Tage
nicht lagernd
600
Frei Haus
ab € 0,1374*
€ 0,1912*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1418*
€ 0,16874
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1363*
€ 0,1622
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1298*
€ 0,15446
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1258*
€ 0,1497
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1208*
€ 0,14375
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1048*
€ 0,12471
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 28,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.