Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 20 x 100 DIN 931 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 20 x 100 DIN 931 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 20 x 100 DIN 931 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019359775
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009311100200100
EAN/GTIN:
     4043952216477
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M20x 100 10.9 galv.verz. 25 Stück DIN 931 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 100 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 100mm· Gruppencode: 00931.110· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009311100200100
Werksnummer:
8000169503
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,303000
Gewicht brutto Kg:
0,303000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 100
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
425
25
€ 4,30*
ab € 0,8547*
€ 1,1969*
Lager 1955
600
25
€ 5,99*
ab € 0,9257*
€ 1,2348*
1 Tag
420
25
€ 5,59*
ab € 0,9518*
€ 1,2618*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,8671*
€ 1,2712*
6 Tage
600
25
€ 7,99*
ab € 0,9688*
€ 1,2788*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2348*
€ 1,46941
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1902*
€ 1,41634
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,1357*
€ 1,35148
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0957*
€ 1,30388
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0457*
€ 1,24438
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,9257*
€ 1,10158
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 30,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.