Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 16 x 16 DIN 914 m.Spitze/Innensechskant 45 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 16 x 16 DIN 914 m.Spitze/Innensechskant 45 H
Gewindestift M 16 x 16 DIN 914 m.Spitze/Innensechskant 45 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019359470
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009142000160016
EAN/GTIN:
     4043952196823
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914 Spitze/Innen-6kt M16x 16 45 H 100 Stück DIN 914 45 H Gewindestifte mit Spitze · mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 16 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00914.200
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009142000160016
Werksnummer:
8000167527
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,013600
Gewicht brutto Kg:
0,013600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 16
Norm:
DIN 914 m.Spitze/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
45 H
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1062*
€ 0,1618*
7 Tage
1300
100
€ 4,90*
ab € 0,1395*
€ 0,1895*
4 Tage
1300
100
€ 4,30*
ab € 0,1317*
€ 0,1898*
Lager 1955
1800
100
€ 5,99*
ab € 0,144*
€ 0,1974*
8 Tage
1260
100
€ 5,59*
ab € 0,1491*
€ 0,2001*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1974*
€ 0,23491
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1927*
€ 0,22931
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.