Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 6 x 110 DIN 931 m.Schaft 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 6 x 110 DIN 931 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 6 x 110 DIN 931 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019359209
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009318000060110
EAN/GTIN:
     4043952222331
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M6x 110 8.8 100 Stück DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 6 x 110 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 110mm· Gruppencode: 00931.800· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009318000060110
Werksnummer:
8000170046
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,025200
Gewicht brutto Kg:
0,025200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 110
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1800
100
€ 4,30*
ab € 0,0991*
€ 0,1436*
Lager 1955
2500
100
€ 5,99*
ab € 0,1071*
€ 0,1482*
1 Tag
1750
100
€ 5,59*
ab € 0,1102*
€ 0,1512*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1003*
€ 0,1524*
6 Tage
2500
100
€ 7,99*
ab € 0,1162*
€ 0,1582*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1482*
€ 0,17636
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1457*
€ 0,17338
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1391*
€ 0,16553
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1341*
€ 0,15958
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1291*
€ 0,15363
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1071*
€ 0,12745
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.