Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 160 DIN 931 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 160 DIN 931 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 10 x 160 DIN 931 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019359205
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009311100100160
EAN/GTIN:
     4043952215722
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M10x 160 10.9 galv.verz. 50 Stück DIN 931 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 160 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 160mm· Gruppencode: 00931.110· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009311100100160
Werksnummer:
8000169422
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,103000
Gewicht brutto Kg:
0,103000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 160
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 0,5563*
€ 0,7704*
8 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 0,5975*
€ 0,7775*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,7646*
€ 0,9846*
Lager 1955
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,7929*
€ 1,0307*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,8296*
€ 1,0696*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0307*
€ 1,22653
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9968*
€ 1,18619
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9429*
€ 1,12205
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9329*
€ 1,11015
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8929*
€ 1,06255
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,7929*
€ 0,94355
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 51,535* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.