Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 20 x 20 DIN 916 Ringschn./Innen-6-Kant 45 H galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 20 x 20 DIN 916 Ringschn./Innen-6-Kant 45 H galvanisch verzinkt
Gewindestift M 20 x 20 DIN 916 Ringschn./Innen-6-Kant 45 H galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019359104
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009162100200020
EAN/GTIN:
     4043952704899
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916 Ringschn./Innen-6kt M20x20 45 H galv.verz. 100St. DIN 916 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Ringschneide · mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 20 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00916.210
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009162100200020
Werksnummer:
8000168373
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,031100
Gewicht brutto Kg:
0,031100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 20
Norm:
DIN 916 Ringschn./Innen-6-Kant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
45 H galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
400
100
€ 4,30*
ab € 0,2897*
€ 0,3972*
7 Tage
400
100
€ 4,90*
ab € 0,31*
€ 0,40*
Lager 1955
600
100
€ 5,99*
ab € 0,3415*
€ 0,4448*
8 Tage
420
100
€ 5,59*
ab € 0,351*
€ 0,451*
7 Tage
unbekannt
100
€ 7,99*
ab € 0,3665*
€ 0,4665*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4448*
€ 0,52931
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4331*
€ 0,51539
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4115*
€ 0,48969
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3915*
€ 0,46589
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3815*
€ 0,45399
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3415*
€ 0,40639
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 44,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.