Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube M 3 x 5 DIN 921 m.Schlitz 4.8/5.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 3 x 5 DIN 921 m.Schlitz 4.8/5.8
Flachkopfschraube M 3 x 5 DIN 921 m.Schlitz 4.8/5.8
Artikel-Nr.:
     1955B-2019358182
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009215000030005
EAN/GTIN:
     4043952208205
Suchbegriffe:
DIN 921
DIN921m
Flachkopfschraube DIN 921
Schlitzschraube DIN 921
Flachkopfschraube DIN 921 Schlitz M3x 5 4.8/5.8 100 Stück DIN 921 4.8/5.8 Flachkopfschrauben mit Schlitz und großem Kopf · pressblank - Abmessung: M 3 x 5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00921.500· Normart: DIN 921
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009215000030005
Werksnummer:
8000168689
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3 x 5
Norm:
DIN 921 m.Schlitz
Produktart:
Flachkopfschraube
Ausfuehrung:
4.8/5.8
Weitere Suchbegriffe: din 921 m3x5, din 921, din 921 m3
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4000
100
€ 4,30*
ab € 0,0714*
€ 0,106*
6 Tage
4000
100
€ 4,90*
ab € 0,0766*
€ 0,1064*
Lager 1955
5700
100
€ 5,99*
ab € 0,0784*
€ 0,11*
1 Tag
3990
100
€ 5,59*
ab € 0,0802*
€ 0,1111*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,0845*
€ 0,117*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,11*
€ 0,1309
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1077*
€ 0,12816
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1007*
€ 0,11983
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0993*
€ 0,11817
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0949*
€ 0,11293
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0784*
€ 0,0933
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.