Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 20 x 180 DIN 931 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 20 x 180 DIN 931 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 20 x 180 DIN 931 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019358114
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009318100200180
EAN/GTIN:
     4043952233078
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M20x 180 8.8 galv.verz. 10 Stück DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 180 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 180mm· Gruppencode: 00931.810· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009318100200180
Werksnummer:
8000170917
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,494000
Gewicht brutto Kg:
0,494000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 180
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
230
10
€ 4,30*
ab € 1,3279*
€ 1,939*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,3371*
€ 2,0434*
Lager 1955
330
10
€ 5,99*
ab € 1,5792*
€ 2,1848*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 1,6093*
€ 2,2093*
2 Tage
231
10
€ 5,59*
ab € 1,6238*
€ 2,2238*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,1848*
€ 2,59991
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,097*
€ 2,49543
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9792*
€ 2,35525
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9292*
€ 2,29575
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,8392*
€ 2,18865
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,5792*
€ 1,87925
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,848* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.