| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019358109 Herst.-Nr.: 006034100100120 EAN/GTIN: 4043952121825 |
| |
|
| | |
| Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz/6-ktmutter M10x120 Mu 4.6 verz. 50St. DIN 603 Mu Stahl galvanisch verzinkt Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu = mit Sechskantmutter - Abmessung: M 10 x 120 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00603.410 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 006034100100120 | Werksnummer: | 8000160130 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,093200 | Gewicht brutto Kg: | 0,093200 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 10 x 120 | Norm: | DIN 603 m.Vierkantansatz/6-kantmutter | Produktart: | Flachrundschraube | Ausfuehrung: | Mu Stahl 4.6 galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,1975* | € 0,2675* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,1867* | € 0,2678* | | | | | 14 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,2509* | € 0,3409* | | | | | 14 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,2276* | € 0,3418* | | | | Lager 1955 | | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,3031* | € 0,4061* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 20,305* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|