Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 140 DIN 931 m.Schaft 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 140 DIN 931 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 10 x 140 DIN 931 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019357647
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009318000100140
EAN/GTIN:
     4043952223123
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M10x 140 8.8 50 Stück DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 140 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 140mm· Gruppencode: 00931.800· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009318000100140
Werksnummer:
8000170124
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,096500
Gewicht brutto Kg:
0,096500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 140
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
950
50
€ 4,30*
ab € 0,1902*
€ 0,2815*
7 Tage
950
50
€ 4,90*
ab € 0,21*
€ 0,29*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2556*
€ 0,3456*
Lager 1955
1300
50
€ 5,99*
ab € 0,409*
€ 0,553*
8 Tage
910
50
€ 5,59*
ab € 0,4205*
€ 0,5605*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,553*
€ 0,65807
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,541*
€ 0,64379
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,509*
€ 0,60571
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,489*
€ 0,58191
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,469*
€ 0,55811
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 27,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.