Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 16 x 75 DIN 931 m.Schaft 8.8 zinkbesch. Gleitmittel flZnnc 4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 16 x 75 DIN 931 m.Schaft 8.8 zinkbesch. Gleitmittel flZnnc 4
Sechskantschraube M 16 x 75 DIN 931 m.Schaft 8.8 zinkbesch. Gleitmittel flZnnc 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019357614
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009313530160075
EAN/GTIN:
     4043952789148
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M16x75 8.8 flZnnc 480h-L 25St. DIN 931 8.8 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 75 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 75mm· Gruppencode: 00931.353· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009313530160075
Werksnummer:
8000169892
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,144600
Gewicht brutto Kg:
0,144600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 75
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 zinkbesch. Gleitmittel flZnnc 480h-L
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
550
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,6226*
€ 0,8908*
2 Tage
385
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,7038*
€ 0,9438*
Lager 1955
550
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,6913*
€ 0,9516*
7 Tage
550
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,7162*
€ 0,9562*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,8549*
€ 1,1349*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,9516*
€ 1,1324
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,9214*
€ 1,09647
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,8513*
€ 1,01305
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,8313*
€ 0,98925
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,8013*
€ 0,95355
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,6913*
€ 0,82265
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,6913* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 23,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.