Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 18 x 180 DIN 931 m.Schaft 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 18 x 180 DIN 931 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 18 x 180 DIN 931 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019357528
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009311000180180
EAN/GTIN:
     4043952212561
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M18x 180 10.9 25 Stück DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 18 x 180 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 180mm· Gruppencode: 00931.100· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009311000180180
Werksnummer:
8000169124
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,396000
Gewicht brutto Kg:
0,396000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 18 x 180
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
25
€ 4,30*
ab € 1,4651*
€ 2,0048*
Lager 1955
250
25
€ 5,99*
ab € 1,5871*
€ 2,0728*
6 Tage
250
25
€ 7,99*
ab € 1,6174*
€ 2,0874*
1 Tag
175
25
€ 5,59*
ab € 1,6319*
€ 2,1119*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,4763*
€ 2,1281*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,0728*
€ 2,46663
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9949*
€ 2,37393
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,8771*
€ 2,23375
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,8271*
€ 2,17425
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7771*
€ 2,11475
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,5871*
€ 1,88865
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 51,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.