Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 160 DIN 931 m.Schaft 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 160 DIN 931 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 10 x 160 DIN 931 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019357515
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009318000100160
EAN/GTIN:
     4043952223154
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M10x 160 8.8 50 Stück DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 160 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 160mm· Gruppencode: 00931.800· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009318000100160
Werksnummer:
8000170127
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,108900
Gewicht brutto Kg:
0,108900
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 160
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
951
50
€ 4,30*
ab € 0,3696*
€ 0,5221*
7 Tage
850
50
€ 4,90*
ab € 0,3975*
€ 0,5275*
2 Tage
630
50
€ 5,59*
ab € 0,4114*
€ 0,5714*
Lager 1955
900
50
€ 5,99*
ab € 0,477*
€ 0,6417*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,5001*
€ 0,6601*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6417*
€ 0,76362
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6193*
€ 0,73697
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,587*
€ 0,69853
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,567*
€ 0,67473
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,547*
€ 0,65093
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,477*
€ 0,56763
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 32,085* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.