Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 48 x 220 DIN 931 m.Schaft 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 48 x 220 DIN 931 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 48 x 220 DIN 931 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019357191
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009311000480220
EAN/GTIN:
     4043952215036
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M48x 220 10.9 1 Stück DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 48 x 220 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 220mm· Gruppencode: 00931.100· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009311000480220
Werksnummer:
8000169372
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
4,010000
Gewicht brutto Kg:
4,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 48 x 220
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,0241*
€ 28,1568*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 20,2135*
€ 28,5687*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 22,0273*
€ 29,4457*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 23,51*
€ 31,28*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,5753*
€ 35,8653*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,4457*
€ 35,04038
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,2565*
€ 33,62524
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,8173*
€ 31,91259
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,0973*
€ 31,05579
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,0773*
€ 29,84199
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,0273*
€ 26,21249
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.