Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 56 x 220 DIN 931 m.Schaft 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 56 x 220 DIN 931 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 56 x 220 DIN 931 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019357135
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009318000560220
EAN/GTIN:
     4043952230022
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M56x 220 8.8 1 Stück DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 56 x 220 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 220mm· Gruppencode: 00931.800· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009318000560220
Werksnummer:
8000170638
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
5,660000
Gewicht brutto Kg:
5,660000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 56 x 220
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
€ 4,30*
ab € 33,3806*
€ 46,5844*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,0592*
€ 49,0824*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,8161*
€ 58,8361*
Lager 1955
13
€ 5,99*
ab € 52,49*
€ 67,464*
1 Tag
10
€ 5,59*
ab € 54,0545*
€ 68,6545*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,464*
€ 80,28216
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,062*
€ 77,42378
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,10*
€ 72,709
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,55*
€ 70,8645
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,73*
€ 68,6987
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,49*
€ 62,4631
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.