Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x 75 DIN 931 m.Schaft 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 75 DIN 931 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 12 x 75 DIN 931 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019357129
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009318000120075
EAN/GTIN:
     4043952223413
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M12x 75 8.8 50 Stück DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 75 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 75mm· Gruppencode: 00931.800· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009318000120075
Werksnummer:
8000170152
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,079100
Gewicht brutto Kg:
0,079100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 75
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
250
50
€ 4,30*
ab € 0,1438*
€ 0,2116*
7 Tage
200
50
€ 4,90*
ab € 0,16*
€ 0,22*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,1458*
€ 0,2237*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2019*
€ 0,2719*
Lager 1955
250
50
€ 5,99*
ab € 0,2456*
€ 0,338*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3268*
€ 0,38889
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3056*
€ 0,36366
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2956*
€ 0,35176
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2456*
€ 0,29226
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 16,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.