Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 18 x 90 DIN 931 m.Schaft 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 18 x 90 DIN 931 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 18 x 90 DIN 931 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019356720
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009311000180090
EAN/GTIN:
     4043952212479
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M18x 90 10.9 25 Stück DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 18 x 90 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 90mm· Gruppencode: 00931.100· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009311000180090
Werksnummer:
8000169115
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,220000
Gewicht brutto Kg:
0,220000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 18 x 90
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
700
25
€ 4,30*
ab € 0,6286*
€ 0,8867*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,6377*
€ 0,9363*
Lager 1955
900
25
€ 5,99*
ab € 0,7672*
€ 1,0247*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 0,8027*
€ 1,0627*
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,8496*
€ 1,1196*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,0247*
€ 1,21939
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9909*
€ 1,17917
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,9372*
€ 1,11527
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9172*
€ 1,09147
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8672*
€ 1,03197
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,7672*
€ 0,91297
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 25,6175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.